Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC1006

  • ERIKS:12526240
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 296,85 €/ Unitéhors TVA

5 199,19 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
130.3 mm
Force max. à pression de service max.
95000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
104.9 mm
Course
168 mm
Taille d'encastrement
357 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400