Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tous usages à simple effet RC1002

  • ERIKS:14797418
Image 1
Image 1
Video 2
  • RC-Trio série, vérins tous usages, simple effet.
  • Capacité: 5 - 95 tonnes.
  • Course: 16 - 362 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 762,00 €/ Unitéhors TVA

4 552,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RC
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
50 mm
Force max. à pression de service max.
95000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
104.8 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
219 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400