2 641,95 €/ Unitéhors TVA
3 196,76 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | BRP |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 54.1 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Course | 150 mm |
Taille d'encastrement | 573 mm |