Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin tireur à simple effet ressort de rappel BRC25

  • ERIKS:23435815
Image 1
  • Capacité: 2,5 - 50 tonnes.
  • Course: 127 - 155 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

864,50 €/ Unitéhors TVA

1 046,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
BRC
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
42.9 mm
Force max. à pression de service max.
5000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
30.2 mm
Course
140 mm
Taille d'encastrement
301 mm