1 701,45 €/ Unitéhors TVA
2 058,75 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 19/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | BRC |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 28.4 mm |
Force max. à pression de service max. | 2500 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 19 mm |
Course | 127 mm |
Taille d'encastrement | 264 mm |