Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin télescopique RT3311

  • ERIKS:13329602
Image 1
  • Capacité: 14 - 31,5 tonnes.
  • Course: 270 - 600 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

6 382,10 €/ Unitéhors TVA

7 722,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RT
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Force max. à pression de service max.
31500 kg
Nombre d'expansions
2
Course
300 mm
Taille d'encastrement
324 mm
Raccords
Connecteur CR-400