2 114,70 €/ Unitéhors TVA
2 558,79 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RLT |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Force max. à pression de service max. | 31500 kg |
Nombre d'expansions | 2 |
Course | 29 mm |
Taille d'encastrement | 89 mm |
Raccords | Connecteur CR-400 |