Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin télescopique de faible hauteur RLT230

  • ERIKS:13538785
Image 1
  • Capacité: 4,4 - 74,1 tonnes.
  • Course: 17 - 40 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 600,75 €/ Unitéhors TVA

1 936,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RLT
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Force max. à pression de service max.
23700 kg
Nombre d'expansions
2
Course
27 mm
Taille d'encastrement
75 mm
Raccords
Connecteur CR-400