Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin télescopique de faible hauteur RLT111

  • ERIKS:13538784
Image 1
  • Capacité: 4,4 - 74,1 tonnes.
  • Course: 17 - 40 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 153,65 €/ Unitéhors TVA

2 605,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RLT
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Force max. à pression de service max.
11400 kg
Nombre d'expansions
3
Course
40 mm
Taille d'encastrement
89 mm
Raccords
Connecteur CR-400