Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin industriel à double effet BRD93

  • ERIKS:12530681
Image 1
  • Capacité: 4 - 23 tonnes.
  • Course: 28 - 260 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 315,75 €/ Unitéhors TVA

1 592,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
BRD
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
38.1 mm
Force max. à pression de service max.
8000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
25.4 mm
Course
79 mm
Taille d'encastrement
274 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Fileté
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base avec écrou de fix. BAD171

  • Eriks:13328712
  • Manufacturer:BAD171

363,85 €/ Unitéhors TVA

440,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Flasque de fixation avec écrou BAD172

  • Eriks:23435704
  • Manufacturer:BAD172

363,85 €/ Unitéhors TVA

440,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Raccor à chape BAD151

  • Eriks:13145369
  • Manufacturer:BAD151

183,77 €/ Unitéhors TVA

222,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Ecrou de fixation BAD173

  • Eriks:13328713
  • Manufacturer:BAD173

127,45 €/ Unitéhors TVA

154,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026