1 606,45 €/ Unitéhors TVA
1 943,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | BRD |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 38.1 mm |
Force max. à pression de service max. | 8000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 25.4 mm |
Course | 257 mm |
Taille d'encastrement | 452 mm |
Fixation avant | Fileté |
Fixation arrière | Fileté |
363,85 €/ Unitéhors TVA
440,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026363,85 €/ Unitéhors TVA
440,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026127,45 €/ Unitéhors TVA
154,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026183,77 €/ Unitéhors TVA
222,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026