Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin industriel à double effet BRD46

  • ERIKS:12530672
Image 1
  • Capacité: 4 - 23 tonnes.
  • Course: 28 - 260 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 161,85 €/ Unitéhors TVA

1 405,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
BRD
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
25.4 mm
Force max. à pression de service max.
4000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
19 mm
Course
155 mm
Taille d'encastrement
313 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Fileté
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Flasque de fixation avec écrou BAD142

  • Eriks:13328710
  • Manufacturer:BAD142

214,40 €/ Unitéhors TVA

259,42 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Plaque de base avec écrou de fix. BAD141

  • Eriks:13328709
  • Manufacturer:BAD141

216,37 €/ Unitéhors TVA

261,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

ENERPAC Raccor à chape BAD150

  • Eriks:23435699
  • Manufacturer:BAD150

182,78 €/ Unitéhors TVA

221,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026
Product Image

ENERPAC Ecrou de fixation BAD143

  • Eriks:23435698
  • Manufacturer:BAD143

123,50 €/ Unitéhors TVA

149,44 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026