3 423,80 €/ Unitéhors TVA
4 142,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | BRD |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 63.5 mm |
Force max. à pression de service max. | 23000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 47.8 mm |
Course | 260 mm |
Taille d'encastrement | 526 mm |
Fixation avant | Fileté |
Fixation arrière | Fileté |
665,00 €/ Unitéhors TVA
804,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027340,10 €/ Unitéhors TVA
411,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026682,10 €/ Unitéhors TVA
825,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 28/01/2027189,70 €/ Unitéhors TVA
229,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026