2 324,65 €/ Unitéhors TVA
2 812,83 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | BRD |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 50.8 mm |
Force max. à pression de service max. | 15000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 35 mm |
Course | 159 mm |
Taille d'encastrement | 389 mm |
Fixation avant | Fileté |
Fixation arrière | Fileté |
157,09 €/ Unitéhors TVA
190,08 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026274,55 €/ Unitéhors TVA
332,21 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026597,55 €/ Unitéhors TVA
723,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027620,35 €/ Unitéhors TVA
750,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/01/2027