Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin industriel à double effet BRD1610

  • ERIKS:12530654
Image 1
  • Capacité: 4 - 23 tonnes.
  • Course: 28 - 260 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 840,50 €/ Unitéhors TVA

3 437,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
BRD
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
50.8 mm
Force max. à pression de service max.
15000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
35 mm
Course
260 mm
Taille d'encastrement
491 mm
Fixation avant
Fileté
Fixation arrière
Fileté
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Plaque de base avec écrou de fix. BAD181

  • Eriks:13328714
  • Manufacturer:BAD181

620,35 €/ Unitéhors TVA

750,62 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027
Product Image

ENERPAC Flasque de fixation avec écrou BAD182

  • Eriks:23435707
  • Manufacturer:BAD182

597,55 €/ Unitéhors TVA

723,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027
Product Image

ENERPAC Raccor à chape BAD152

  • Eriks:13328711
  • Manufacturer:BAD152

274,55 €/ Unitéhors TVA

332,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026
Product Image

ENERPAC Ecrou de fixation BAD183

  • Eriks:13328715
  • Manufacturer:BAD183

157,09 €/ Unitéhors TVA

190,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026