Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin galette à simple effet RSM750

  • ERIKS:12526321
Image 1
  • Capacité: 5 - 150 tonnes.
  • Course: 6 - 62 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 501,95 €/ Unitéhors TVA

1 817,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RSM
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
114.3 mm
Force max. à pression de service max.
75000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
82.6 mm
Course
16 mm
Taille d'encastrement
79 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400