406,60 €/ Unitéhors TVA
491,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RSM |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 28.7 mm |
Force max. à pression de service max. | 5000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 25.4 mm |
Course | 6 mm |
Taille d'encastrement | 32 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur AR-400 |