Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin galette à simple effet RSM200

  • ERIKS:12526318
Image 1
  • Capacité: 5 - 150 tonnes.
  • Course: 6 - 62 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

676,40 €/ Unitéhors TVA

818,44 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RSM
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
60.5 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
50.8 mm
Course
11 mm
Taille d'encastrement
51 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400