Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin extra-plat à simple effet RCS502

  • ERIKS:12526328
Image 1
  • Capacité: 5 - 150 tonnes.
  • Course: 6 - 62 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 112,45 €/ Unitéhors TVA

1 346,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RCS
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
88.9 mm
Force max. à pression de service max.
45000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
69.8 mm
Course
60 mm
Taille d'encastrement
122 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS53

  • Eriks:14295461
  • Manufacturer:CATS53

240,35 €/ Unitéhors TVA

290,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026