894,90 €/ Unitéhors TVA
1 082,83 €TVA incluse
1 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RCS |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 73.2 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 66.5 mm |
Course | 62 mm |
Taille d'encastrement | 117 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
240,35 €/ Unitéhors TVA
290,82 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026