Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin extra-plat à écrou de sécurité LPL602

  • ERIKS:13355848
Image 1
  • Capacité: 60 - 500 tonnes
  • Course: 45 - 50 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 623,55 €/ Unitéhors TVA

1 964,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
LPL
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
105 mm
Force max. à pression de service max.
60000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
105 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
126 mm