2 869,95 €/ Unitéhors TVA
3 472,64 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RACL |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 95 mm |
Force max. à pression de service max. | 50000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 80 mm |
Course | 100 mm |
Taille d'encastrement | 286 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
227,24 €/ Unitéhors TVA
274,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026