1 609,30 €/ Unitéhors TVA
1 947,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RACL |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 63 mm |
Force max. à pression de service max. | 20000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 55 mm |
Course | 50 mm |
Taille d'encastrement | 224 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |
252,70 €/ Unitéhors TVA
305,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027