Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium avec écrou de sécurité simple effet RACL1502

  • ERIKS:12530494
Image 1
  • Capacité: 20 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

6 839,05 €/ Unitéhors TVA

8 275,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RACL
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
170 mm
Force max. à pression de service max.
150000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
140 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
323 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS200

  • Eriks:14317292
  • Manufacturer:CATS200

577,60 €/ Unitéhors TVA

698,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026