Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium avec écrou de sécurité simple effet RACL10010

  • ERIKS:13329540
Image 1
  • Capacité: 20 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

6 746,90 €/ Unitéhors TVA

8 163,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RACL
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
135 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
110 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
496 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS150

  • Eriks:14317291
  • Manufacturer:CATS150

448,40 €/ Unitéhors TVA

542,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026