15 851,70 €/ Unitéhors TVA
19 180,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RACH |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 205 mm |
Force max. à pression de service max. | 150000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 150 mm |
Course | 250 mm |
Taille d'encastrement | 570 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |