9 376,50 €/ Unitéhors TVA
11 345,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 03/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RACH |
Typ (DE/SE) | Retour à ressort simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 185 mm |
Force max. à pression de service max. | 10000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 145 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 459 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
Raccords | Connecteur CR-400 |