Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium à piston creus à simple effet RACH1004

  • ERIKS:13329529
Image 1
  • Capacité: 20 - 150 tonnes.
  • Course: 50 - 250 mm
  • Diamètre intérieur du piston creux: 27 - 79 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

7 562,00 €/ Unitéhors TVA

9 150,02 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RACH
Typ (DE/SE)
Retour à ressort simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
185 mm
Force max. à pression de service max.
10000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
145 mm
Course
100 mm
Taille d'encastrement
325 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Raccords
Connecteur CR-400