Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium à double effet RAR504

  • ERIKS:12530508
Image 1
Capacité: 20 - 150 tonnes.
Course: 50 - 250 mm.
Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 268,00 €/ Unitéhors TVA

3 954,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 04/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
95 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
75 mm
Course
100 mm
Taille d'encastrement
251 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS50

  • Eriks:14317287
  • Manufacturer:CATS50

227,24 €/ Unitéhors TVA

274,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026