2 981,10 €/ Unitéhors TVA
3 607,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RAR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 75 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 50 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 351 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
252,70 €/ Unitéhors TVA
305,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027