1 841,10 €/ Unitéhors TVA
2 227,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 14/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RAR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 63 mm |
Force max. à pression de service max. | 20000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 40 mm |
Course | 100 mm |
Taille d'encastrement | 239 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
222,30 €/ Unitéhors TVA
268,98 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027