Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium à double effet RAR202

  • ERIKS:13329565
Image 1
Capacité: 20 - 150 tonnes.
Course: 50 - 250 mm.
Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 686,25 €/ Unitéhors TVA

2 040,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
63 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
50 mm
Taille d'encastrement
189 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS20

  • Eriks:14317283
  • Manufacturer:CATS20

222,30 €/ Unitéhors TVA

268,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027