Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium à double effet RAR2010

  • ERIKS:13329564
Image 1
Capacité: 20 - 150 tonnes.
Course: 50 - 250 mm.
Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 432,00 €/ Unitéhors TVA

2 942,72 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
63 mm
Force max. à pression de service max.
20000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
40 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
389 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS20

  • Eriks:14317283
  • Manufacturer:CATS20

222,30 €/ Unitéhors TVA

268,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027