9 981,65 €/ Unitéhors TVA
12 077,80 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RAR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 170 mm |
Force max. à pression de service max. | 150000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 110 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 398 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
448,40 €/ Unitéhors TVA
542,56 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026