5 219,30 €/ Unitéhors TVA
6 315,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RAR |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 135 mm |
Force max. à pression de service max. | 100000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 90 mm |
Course | 50 mm |
Taille d'encastrement | 251 mm |
Fixation avant | Sans |
Fixation arrière | Sans |
352,45 €/ Unitéhors TVA
426,46 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026