Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin en aluminium à double effet RAR10010

  • ERIKS:13329558
Image 1
Capacité: 20 - 150 tonnes.
Course: 50 - 250 mm.
Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

7 396,70 €/ Unitéhors TVA

8 950,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/03/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RAR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
135 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
90 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
451 mm
Fixation avant
Sans
Fixation arrière
Sans
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête oscillante CATS101

  • Eriks:14317289
  • Manufacturer:CATS101

352,45 €/ Unitéhors TVA

426,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026