1 232,15 €/ Unitéhors TVA
1 490,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | HCG |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 100 mm |
Force max. à pression de service max. | 50000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 70 mm |
Course | 50 mm |
Taille d'encastrement | 183 mm |