3 515,00 €/ Unitéhors TVA
4 253,15 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | HCG |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 165 mm |
Force max. à pression de service max. | 150000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 120 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 397 mm |