1 691,95 €/ Unitéhors TVA
2 047,26 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | HCL |
Typ (DE/SE) | Simple effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 100 mm |
Force max. à pression de service max. | 50000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 100 mm |
Course | 150 mm |
Taille d'encastrement | 264 mm |