Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à simple effet avec écrou de sécurité HCL5010

  • ERIKS:13329252
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

1 997,85 €/ Unitéhors TVA

2 417,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCL
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
100 mm
Course
250 mm
Taille d'encastrement
364 mm