Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à simple effet avec écrou de sécurité HCL10012

  • ERIKS:13329241
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 571,05 €/ Unitéhors TVA

4 320,97 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCL
Typ (DE/SE)
Simple effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
135 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
135 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
437 mm