Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à double effet HCR504

  • ERIKS:13329273
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

2 069,10 €/ Unitéhors TVA

2 503,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
100 mm
Force max. à pression de service max.
50000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
70 mm
Course
100 mm
Taille d'encastrement
233 mm