Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à double effet HCR1008

  • ERIKS:13329263
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

3 413,35 €/ Unitéhors TVA

4 130,15 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCR
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
135 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
95 mm
Course
200 mm
Taille d'encastrement
379 mm