4 568,55 €/ Unitéhors TVA
5 527,95 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | HCRL |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 100 mm |
Force max. à pression de service max. | 50000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 90 mm |
Course | 200 mm |
Taille d'encastrement | 377 mm |