Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à double effet avec écrou de sécurité HCRL15012

  • ERIKS:13394977
Image 1
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

10 581,10 €/ Unitéhors TVA

12 803,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 21/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCRL
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
170 mm
Force max. à pression de service max.
150000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
150 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
534 mm