Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin de fort tonnage à double effet avec écrou de sécurité HCRL10012

  • ERIKS:13394973
Image 1
  • Capacité: 50 - 1000 tonnes.
  • Course: 50 - 300 mm.
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

7 839,40 €/ Unitéhors TVA

9 485,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
HCRL
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
140 mm
Force max. à pression de service max.
100000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
120 mm
Course
300 mm
Taille d'encastrement
521 mm