5 814,95 €/ Unitéhors TVA
7 036,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RARH |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 130 mm |
Force max. à pression de service max. | 60000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 110 mm |
Course | 150 mm |
Taille d'encastrement | 309 mm |
491,15 €/ Unitéhors TVA
594,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026