Eriks
ENERPAC

ENERPAC Vérin à piston creux en aluminium à double effet RARH306

  • ERIKS:14062694
Image 1
  • Capacité: 30 - 150 tonnes
  • Course: 50 - 250 mm
  • Pression de travail maximale: 700 bar.
Ajouter à la liste

4 178,10 €/ Unitéhors TVA

5 055,50 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ENERPAC
Type
RARH
Typ (DE/SE)
Double effet
Pression de service maximum
700 bar
Alésage
95 mm
Force max. à pression de service max.
30000 kg
Nombre d'expansions
1
Diamètre de tige de piston
75 mm
Course
150 mm
Taille d'encastrement
459 mm
Pièces détachées et accessoires
Product Image

ENERPAC Tête creuse fileté HP3015

  • Eriks:23437946
  • Manufacturer:HP3015

146,22 €/ Unitéhors TVA

176,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026