3 474,15 €/ Unitéhors TVA
4 203,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/03/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RARH |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 95 mm |
Force max. à pression de service max. | 30000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 75 mm |
Course | 50 mm |
Taille d'encastrement | 259 mm |
146,22 €/ Unitéhors TVA
176,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026