18 386,30 €/ Unitéhors TVA
22 247,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 22/04/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ENERPAC |
Type | RARH |
Typ (DE/SE) | Double effet |
Pression de service maximum | 700 bar |
Alésage | 190 mm |
Force max. à pression de service max. | 150000 kg |
Nombre d'expansions | 1 |
Diamètre de tige de piston | 150 mm |
Course | 250 mm |
Taille d'encastrement | 714 mm |